Beli flap disk grinder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Flap Disc Standard for Inox (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    BOSCH Flap Disc Standard for Inox (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas Standard for Inox, versi lurus-EN 13743. Cocok khususnya untuk pekerjaan Inox.Semua berkat zirkonia. Ikatan resin sintetik penuh, kain jenis X yang kuat.Laju pembuangan material yang konsisten tinggi dan usia pakai sangat lama.Disk a
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Maximum Speed (rpm): 15300
    • Support Materials: Pelat Serat Kaca
  2. BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  3. K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  4. TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    43%
    Mulai

    Rp249.900

    TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Type: Type vertical planting
    • Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 6x40
  5. TRUSCO GP Top Flap Disc Zirconia (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp429.900

    TRUSCO GP Top Flap Disc Zirconia (Amplas Susun)
    atribut:
    • Accessories: Only Φ100mm, including 5 pieces per box of adapter for 15mm hole (sold separately item no. 5 pieces: GPTAS-5P)
  6. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  7. York Zirc Flap Disc
    Mulai

    Rp30.900

    York Zirc Flap Disc
    atribut:
    • Disc Diameter: 115mm
    • Bore Diameter: 22mm
    • Bore Thread Size: M14
    • Grit: P80
    • Disc Type: Conical (Type 29)
    • Backing Material: Glass Fibre-Backed (General-purpose, non-scratch)
    • Maximum Operating Speed: 13.300 rpm
  8. BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Applications: Metal
  9. KINIK Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    Mulai

    Rp37.900

    KINIK Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size: 100 x 16mm
  10. York Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp37.900

    York Flap Disc (Amplas Susun)
    atribut:
    • Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Disc Type: Conical (Type 29)
  11. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  12. Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)
    Mulai

    Rp409.900

  13. TOTAL Flap Disc 115x22mm
    Mulai

    Rp16.900

    TOTAL Flap Disc 115x22mm
    Deskripsi:
    Suitable for high steel, steel, cast iron and sheet steel. Packed by label.
    atribut:
    • Size (mm): 115x22
  14. BITEC Flap Disc For Metal 4 inch (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp9.900

    BITEC Flap Disc For Metal 4 inch (Amplas Susun)
    atribut:
    • Type/Packing: 10 pcs / Shrinked Plastic
  15. monotaro Felt Disc
    Mulai

    Rp69.900

    monotaro Felt Disc
    Deskripsi:
    Finishing, polishing dedicated
    atribut:
    • The Outer Diameter (Ø mm): 100
    • The outer diameter (mm): 100
    • Compatible: Disk grinder
    • Thickness (mm): 12
    • Hole Diameter (Ø mm): 16 (with adapter for 15 holes)
    • Compatible Material: Stainless steel, brass, aluminum, etc.
    • Inside Diameter (Ø mm): 16 (15)
    • Maximum Operating Rotation Speed (rpm): 13000
Daftar Harga flap disk grinder Terbaru October 2026
BOSCH Flap Disc Standard for Inox (Amplas Susun)Rp329.900
BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Rp199.900
K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp6.900
TRUSCO Flap Wheel with Axis (Amplas Gerinda Susun)Rp249.900
KINIK Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp37.900
TRUSCO GP Top Flap Disc Zirconia (Amplas Susun)Rp429.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
York Zirc Flap DiscRp30.900
BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433 (Amplas Susun)Rp19.900
Ultra Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)Rp629.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)